Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPM35A
Cod. Produttore
PM35A
Cod. EAN
8016692111490

Informazioni di prodotto

  • Tipo: giunto cavo ordato
  • Sezione: 35 mm²
  • Materiale: alluminio puro 99,5%
  • Protezione: grasso antiossidante
  • Applicazione: cavi B.T. cordati
  • Compatibilità: 3x35 mm² Al + 1x54,6 mm² Ald
  • Serie: PM A
  • Uso: giunzione cavi alluminio/rame
Giunto per cavo ordinario in alluminio da 35 mmq con sezione a forma rotondo/settoriale, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in materiale di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una durata prolungata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie PT sono realizzati con tubo di rame di purezza superiore al 99,9%, mentre i giunti della serie PM A sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi cordati in alluminio e rame ed anche dei seguenti cavi cordati B.T.: • 2x10 mm2 Cu • 4x10 mm2 Cu • 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald • 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

0,6/1 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

35 ... 0 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

35 ... 35 mm²

Produttore

Giunto per cavo cordato alluminio 35 mmq bassa tensione