Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT54AA
Cod. Produttore
PT54AA
Cod. EAN
8016692085777

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO X CAVO CORDATO BT
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Serie: PT
  • Tensione: Bassa e media tensione
  • Resistenza: Supera norme CEI EN 61284
  • Processo: Ricottura per facilità compress.
  • Applicazione: Linee aeree conduttori scoperti
  • Durabilità: Alta resistenza meccanica
Giunto per cavo cordato in bassa tensione realizzato in alluminio con sezione tonda, progettato per garantire connessioni resistenti alla trazione. Questo componente elettrico assicura una connessione affidabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono materiali robusti e prestazioni stabili nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

0,6/1 kV

materiale

Alluminio

adatto per funi Aldrey

forma della sezione

Tondo

sezione AI ridotta

54,6 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

54 ... 0 mm²

Produttore

Giunto cavo cordato bassa tensione Aldrey 54 mmq linea aerea