›

Giunto metallo per curve passerella portacavi filo con viti, supporto robusto per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9881A00
Cod. Produttore 1SL9881A00
Cod. EAN 8000126230642

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto per curve passerella filo
  • Serie: Basket tray accessories
  • Materiale: Acciaio
  • Applicazione: Curva passerella filo
  • Fissaggio: Con viti
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norma: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto in metallo progettato per collegare e unire curve di passerelle portacavi a filo, garantendo stabilità e continuità nella gestione dei cavi elettrici. Questo accessorio per passerelle assicura un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un supporto robusto e affidabile per il passaggio ordinato dei cavi. La sua struttura resistente contribuisce a mantenere l'integrità del sistema di canalizzazione elettrica, facilitando l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: BASKET TRAY JOINT FOR BENDS WITH SCREWS

Caratteristiche tecniche

Serie

Basket tray accessories

Giunto metallo per curve passerella portacavi filo con viti, supporto robusto per impianti elettrici industriali