Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT95S-TD
Cod. Produttore
MT95S-TD
Cod. EAN
8016692040707

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.95mmqS
I giunti "MT" tipo CEMT95S-TD sono connettori studiati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Si tratta di giunti passanti che facilitano la ricostruzione dell'isolante grazie agli appositi smussi agli estremi. Questi connettori sono marcati con il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore in rame cui sono destinati e il riferimento per la compressione. Il processo di compressione prevede l'inserimento del cavo fino allo stop centrale, seguito dalla compressione sulle tacche indicate su ciascuna metà del giunto, per garantire una connessione sicura e affidabile. Sono indicati per conduttori di sezione compresa tra 95 e 100 mm² con cavi di tipo settoriale o rotondo compatto, assicurando elevate prestazioni nelle applicazioni di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

95 ... 100 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 95mmq per cavi rame fino 35kV