Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT95R-TD
Cod. Produttore
MT95R-TD
Cod. EAN
8016692040691

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.95mmqR
I giunti tipo CEMT95R-TD sono connettori per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Progettati per applicazioni su conduttori rotondi compatti con sezione da 80 a 95 mm², questi giunti passanti facilitano la ricostruzione dell’isolante grazie agli appositi smussi agli estremi. Sono marcati con il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione, che deve essere eseguita inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto. La loro realizzazione garantisce una connessione affidabile e sicura per impianti di media tensione, assicurando continuità elettrica e resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

80 ... 95 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 95mmq per cavi rame fino 35kV