Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT70S-TD
Cod. Produttore
MT70S-TD
Cod. EAN
8016692040684

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.70mmqS
I giunti tipo MT70S-TD sono connettori passanti progettati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Realizzati per cavi con sezione da 63 S a 70 S, questi giunti facilitano la ricostruzione dell’isolante grazie agli appositi smussi agli estremi. Il modello passante consente il passaggio continuo del conduttore senza interruzioni, garantendo una connessione affidabile e sicura. Ogni giunto è marcato con il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e l’indicazione per la compressione. La procedura di installazione prevede l’inserimento del cavo fino allo stop centrale e la compressione nelle tacche indicate su ciascuna metà del giunto, assicurando un contatto elettrico ottimale e la stabilità meccanica necessaria per applicazioni di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

63 ... 70 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 70mmq per cavi rame fino 35kV