Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT630-TD
Cod. Produttore
MT630-TD
Cod. EAN
8016692040790

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.630mmqR
Giunto per media tensione passante sezionato, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni standard senza necessità di adattamento a conduttori specifici come fili sottili, verniciati o multifilari. Realizzato per un utilizzo normale, assicura prestazioni stabili in impianti elettrici di media tensione, facilitando la continuità del flusso elettrico con una struttura robusta e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

600 ... 630 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 630mmq per cavi rame fino 35kV