Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT50R-TD
Cod. Produttore
MT50R-TD
Cod. EAN
8016692040660

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.50mmqR
I connettori tipo MT sono progettati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Il modello MT50R-TD è un giunto passante per cavi rotondi compatti da 50 mm², caratterizzato da appositi smussi agli estremi che facilitano la ricostruzione dell’isolante sul cavo. Questo connettore consente una connessione affidabile e sicura, garantendo la continuità elettrica senza migrazione di oli o grassi tra i conduttori. La compressione si effettua inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo sulle tacche indicate, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. Sul connettore sono visibili il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

50 ... 50 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 50mmq per cavi rame fino 35kV