Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT500-TD
Cod. Produttore
MT500-TD
Cod. EAN
8016692040783

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.500mmqR
Giunto per media tensione passante sezionabile, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo in impianti di media tensione, assicura prestazioni ottimali senza essere adatto a conduttori massicci, multifilari, a filo sottile o verniciati, né per alte temperature fino a 650 gradi Celsius. La sua esecuzione normale lo rende una soluzione standard per la distribuzione elettrica, offrendo facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

500 ... 500 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 500mmq per cavi rame fino 35kV