Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT40S-TD
Cod. Produttore
MT40S-TD
Cod. EAN
8016692040653

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.40mmqS
I giunti tipo MT40S-TD sono connettori di media tensione studiati per la giunzione di cavi in rame su linee fino a 33 kV. Questi giunti passanti facilitano la ricostruzione dell’isolante grazie agli appositi smussi agli estremi. Sono adatti per conduttori multifilari e garantiscono una connessione affidabile con compressione eseguita inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo nelle tacche indicate. Sul connettore sono chiaramente visibili il marchio di fabbrica, il tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche di media tensione che richiedono una giunzione sicura e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Lucido

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

35 ... 40 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 40mmq per cavi rame fino 35kV