Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT400-TD
Cod. Produttore
MT400-TD
Cod. EAN
8016692040776

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.400mmqR
Giunto per media tensione passante sezionato, progettato per garantire connessioni affidabili in impianti elettrici di media tensione. Questo componente è caratterizzato da una esecuzione normale, senza specifiche adatte a conduttori a filo sottile, multifilare, massiccio o verniciato, né per alte temperature fino a 650 gradi Celsius. È ideale per applicazioni standard in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione robusta e sicura per la giunzione di cavi di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

400 ... 400 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 400mmq per cavi rame fino 35kV