Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT315S-TD
Cod. Produttore
MT315S-TD
Cod. EAN
8016692040769

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.315mmqS
I giunti tipo MT315S-TD sono connettori passanti studiati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Sono progettati per garantire una connessione affidabile e duratura, con appositi smussi agli estremi che facilitano la ricostruzione dell’isolante sul cavo. Il connettore è marcato con il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore in rame cui è destinato e il riferimento per la compressione. La compressione si esegue inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto, assicurando una connessione stabile e sicura per cavi di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

315 ... 315 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 315mmq per cavi rame fino 35kV