Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT315R-TD
Cod. Produttore
MT315R-TD
Cod. EAN
8016692040752

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.315mmqR
I giunti tipo MT, come il modello CEMT315R-TD, sono progettati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Questo giunto passante è caratterizzato da una forma lunga della bussola e permette una connessione affidabile per conduttori di sezione fino a 315 mm². La sua struttura facilita la ricostruzione dell’isolante sul cavo grazie agli smussi agli estremi del connettore. Sul giunto sono chiaramente visibili il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore a cui è destinato e il riferimento per la compressione. La compressione deve essere eseguita inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto, garantendo così una connessione sicura e duratura per applicazioni di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

sezione nominale

240 ... 315 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 315mmq cavi rame fino 35kV