Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT25-TD
Cod. Produttore
MT25-TD
Cod. EAN
8016692040646

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.25mmqR
I giunti tipo MT25-TD sono connettori passanti studiati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Sono progettati per conduttori multifilari e facilitano la ricostruzione dell’isolante grazie agli appositi smussi agli estremi. Il connettore è marcato con il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore in rame cui è destinato e il riferimento per la compressione. La compressione si esegue inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto, garantendo un collegamento sicuro e affidabile per applicazioni elettriche di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 25mmq per cavi rame fino 35kV