Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT240R-TD
Cod. Produttore
MT240R-TD
Cod. EAN
8016692040745

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.240mmqR
I giunti tipo MT240R-TD sono connettori passanti progettati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Realizzati per cavi rotondi compatti con sezione da 200 a 240 mm², questi giunti facilitano la ricostruzione dell’isolante grazie agli appositi smussi agli estremi. Sono marcati con il marchio Cembre, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione, garantendo un’installazione precisa e sicura. La compressione si effettua inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo nelle tacche indicate su ciascuna metà del giunto, assicurando una connessione affidabile e duratura per applicazioni di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

200 ... 240 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 240mmq per cavi rame fino 35kV