Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT200R-TD
Cod. Produttore
MT200R-TD
Cod. EAN
8016692040738

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.200mmqR
I giunti di media tensione CEMBRE tipo MT200R-TD sono progettati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Si tratta di connettori passanti che facilitano la ricostruzione dell’isolante grazie agli appositi smussi agli estremi. Sono indicati per cavi di sezione compresa tra 150 e 200 mm² con conduttori rotondi compatti. Ogni giunto è chiaramente marcato con il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e l’indicazione per la compressione. La compressione si esegue inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto, garantendo una connessione affidabile e duratura per applicazioni elettriche in media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

160 ... 200 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 200mmq cavi rame