Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT150S-TD
Cod. Produttore
MT150S-TD
Cod. EAN
8016692040721

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.150mmqS
I giunti tipo MT150S-TD sono connettori passanti studiati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Sono progettati per garantire una connessione affidabile e sicura, facilitando la ricostruzione dell’isolante grazie agli appositi smussi agli estremi. Questo modello è indicato per cavi con sezione da 150 S a 160 RC e permette una compressione precisa seguendo le tacche segnate su ciascuna metà del giunto, assicurando una perfetta messa in opera. Ogni connettore è marcato con il marchio di fabbrica, il tipo, la sezione del conduttore in rame cui è destinato e il riferimento per la compressione, elementi che facilitano l’identificazione e l’utilizzo corretto. Questi giunti sono ideali per applicazioni elettriche di media tensione, garantendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

150 ... 160 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 150mmq per cavi rame fino 35kV

€ 15,45 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3 pz.
Qta imballo: 3 pz.