Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT150R-TD
Cod. Produttore
MT150R-TD
Cod. EAN
8016692040714

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE PASSANTE sez.150mmqR
Il giunto CEMT150R-TD è un connettore di media tensione progettato per la giunzione di cavi in rame fino a 33 kV. Questo giunto passante è ideale per cavi rotondi e rotondi compatti con sezioni comprese tra 120 e 150 mm². È caratterizzato da appositi smussi agli estremi che facilitano la ricostruzione dell’isolante sul cavo, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Il giunto è marcato con il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e l’indicazione per la compressione, che deve essere eseguita inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo nelle tacche indicate su ciascuna metà del giunto. Questo prodotto è specificamente studiato per applicazioni elettriche di media tensione, assicurando prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-TD sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

120 ... 150 mm²

Produttore

Giunto media tensione passante 150mmq per cavi rame fino 35kV