Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT95R-GC
Cod. Produttore
MT95R-GC
Cod. EAN
8016692040851

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO SEZ.95M
  • Serie: MT-GC
  • Tensione max: 35 kV
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Processo: Ricottura e stagnatura
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Diaframma stagno: Anti migrazione miscela
  • Facilità inserzione: Smusso e sistema stop
Il giunto media tensione CEMT95R-GC è un connettore cieco progettato per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Questo giunto presenta uno stop centrale che crea una barriera solida tra i due conduttori, impedendo la migrazione di oli o grassi da un conduttore all'altro, garantendo così una connessione sicura e affidabile. È destinato a cavi con sezione fino a 95 mm² di tipo rotondo compatto (RC). Il connettore facilita la ricostruzione dell'isolante grazie agli appositi smussi alle estremità. Il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione sono chiaramente visibili sul prodotto, che deve essere compresso seguendo le tacche segnate su ciascuna metà del giunto per assicurare una corretta installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

80 ... 95 mm²

Produttore

Giunto media tensione cieco 95mmq per cavi rame fino 35kV