Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT25-GC
Cod. Produttore
MT25-GC
Cod. EAN
8016692053677

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mm²
  • Tensione max: 35 kV
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Processo: Ricottura e stagnatura
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Serie: MT-GC
I giunti tipo CEMT25-GC sono connettori per media tensione progettati per la giunzione di cavi in rame con sezione da 25 mm², fino a 33 kV. Si tratta di giunti ciechi, caratterizzati da uno stop centrale che crea una barriera solida tra i due conduttori, impedendo la migrazione di oli o grassi da un conduttore all'altro, garantendo così un collegamento sicuro e affidabile. Gli appositi smussi agli estremi facilitano la ricostruzione dell'isolante sul cavo dopo la compressione. Ogni connettore è marcato con il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione. La compressione si esegue inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto, assicurando una connessione stabile e duratura. Questi giunti sono ideali per applicazioni elettriche di media tensione che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Produttore

Giunto media tensione cieco 25mmq per cavi rame fino 35kV installazioni MT