Descrizione del prodotto
Il giunto media tensione cieco CEMT200R-GC è progettato per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Questo connettore presenta uno stop centrale che crea una barriera solida tra i due conduttori, impedendo la migrazione di oli o grassi da un conduttore all’altro, garantendo così una connessione affidabile e sicura. La sezione del conduttore cui è destinato è di 200 mm², adatta per cavi rotondi compattti e settoriali. Il design include appositi smussi agli estremi per facilitare la ricostruzione dell’isolante sul cavo. Il giunto è marcato con il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione. La compressione deve essere effettuata inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto, per garantire una connessione stabile e duratura.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV.
Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.
Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori.
Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.