Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT95S-GC
Cod. Produttore
MT95S-GC
Cod. EAN
8016692040868

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mm²
  • Tensione nominale: 35 kV
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Serie: MT-GC
  • Ricottura e stagnatura: Si
  • Protezione migrazione: Diaframma stagno
  • Sistema stop: Inserzione facilitata
Il giunto CEMT95S-GC è un connettore di media tensione progettato per la giunzione di cavi in rame fino a 33 kV. Si tratta di un giunto cieco, caratterizzato da uno stop centrale che forma una barriera solida tra i due conduttori, impedendo la migrazione di oli o grassi da un conduttore all’altro. Questo connettore è destinato a cavi con sezione di 95 mm² e presenta appositi smussi agli estremi per facilitare la ricostruzione dell’isolante sul cavo. La marcatura sul connettore indica il marchio di fabbrica, il tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione. Il processo di compressione prevede l’inserimento del cavo fino allo stop centrale e la compressione in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto. Dopo la compressione, è necessario rimuovere gli sfridi laterali per garantire una perfetta connessione. Questo giunto è ideale per applicazioni di media tensione che richiedono affidabilità e sicurezza nella connessione dei conduttori in rame. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

95 ... 100 mm²

Produttore

Giunto media tensione cieco 95mmq per cavi rame fino 35kV installazioni MT