Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT50S-GC
Cod. Produttore
MT50S-GC
Cod. EAN
8016692040837

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO sez.50mmqS
I giunti di media tensione tipo CEMT50S-GC sono progettati per la giunzione di cavi in rame su linee di media tensione fino a 33 kV. Questo modello è un giunto cieco con sezione da 50 mm², caratterizzato da uno stop centrale che forma una barriera solida tra i due conduttori, impedendo la migrazione di oli o grassi da un conduttore all'altro. Realizzato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, il giunto facilita la ricostruzione dell’isolante grazie agli appositi smussi agli estremi. È indicato per applicazioni standard senza particolari requisiti per conduttori multifilari o a filo sottile. La compressione deve essere eseguita inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto, assicurando così una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

50 ... 50 mm²

Produttore

Giunto media tensione cieco 50mmq per cavi rame fino 35kV