Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT50R-GC
Cod. Produttore
MT50R-GC
Cod. EAN
8016692040820

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO sez.50mmqR
Il giunto media tensione CEMT50R-GC è un connettore cieco progettato per la giunzione di cavi in rame di sezione 50 mm² su linee di media tensione fino a 33 kV. Questo tipo di giunto presenta uno stop centrale che crea una barriera solida tra i due conduttori, impedendo la migrazione di oli o grassi da un conduttore all’altro, garantendo così una connessione affidabile e duratura. Il connettore facilita inoltre la ricostruzione dell’isolante grazie agli smussi presenti alle estremità. È contraddistinto dal marchio di fabbrica, dal riferimento del tipo, dalla sezione del conduttore e dal riferimento per la compressione, che deve essere eseguita fino allo stop centrale e sulle tacche indicate. Questo giunto è ideale per applicazioni elettriche in media tensione che richiedono sicurezza e performance elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

50 ... 50 mm²

Produttore

Giunto media tensione cieco 50mmq per cavi rame fino 35kV