Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT315R-GC
Cod. Produttore
MT315R-GC
Cod. EAN
8016692040912

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO sez.315mmqR
Il giunto CEMT315R-GC è un connettore per media tensione progettato per la giunzione di cavi in rame con sezione fino a 315 mm², adatto per linee fino a 33 kV. Si tratta di un giunto cieco, caratterizzato da uno stop centrale che forma una barriera solida tra i due conduttori, impedendo la migrazione di oli o grassi da un conduttore all'altro, garantendo così una connessione sicura e affidabile. Il connettore presenta smussi agli estremi che facilitano la ricostruzione dell'isolante sul cavo, migliorando la continuità dell'isolamento. È marcato con il marchio di fabbrica, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione. La compressione deve essere effettuata inserendo il conduttore fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo giunto è indicato per esecuzione normale e non è adatto per conduttori a filo sottile, multifilare, massicci, né per fili verniciati o per alte temperature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

315 ... 315 mm²

Produttore

Giunto media tensione cieco 315mmq per cavi rame fino 35 kV