Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT240R-GC
Cod. Produttore
MT240R-GC
Cod. EAN
8016692040905

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO sez.240mmqR
Il giunto media tensione CEMT240R-GC è un connettore cieco progettato per la giunzione di cavi in rame di sezione fino a 240 mm² su linee di media tensione fino a 33 kV. Questo giunto presenta uno stop centrale che forma una barriera solida tra i due conduttori, impedendo la migrazione di oli o grassi da un conduttore all'altro, garantendo così una connessione sicura e affidabile. È adatto per conduttori multifilari e a filo sottile, con esecuzione normale. La sua struttura facilita la ricostruzione dell'isolante sul cavo grazie agli smussi agli estremi. Il prodotto è marcato con il marchio Cembre, il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e il riferimento per la compressione, che deve essere effettuata inserendo il cavo fino allo stop centrale e comprimendo in corrispondenza delle tacche segnate su ciascuna metà del giunto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

200 ... 240 mm²

Produttore

Giunto media tensione cieco 240mmq per cavi rame 35kV