Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT150S-GC
Cod. Produttore
MT150S-GC
Cod. EAN
8016692040882

Informazioni di prodotto

GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO sez.150mmqS
Giunto cieco per media tensione progettato per la giunzione di cavi in rame con sezione 150 mm². Il connettore è dotato di uno stop centrale che crea una barriera solida tra i due conduttori, impedendo la migrazione di oli o grassi da un conduttore all’altro. La forma conica agli estremi facilita la ricostruzione dell’isolante sul cavo, garantendo un collegamento sicuro e affidabile su linee fino a 33 kV. Il giunto è indicato per cavi di tipo settoriale e rotondo compatto, con compressione da effettuare secondo le tacche segnate sul corpo del connettore. Il prodotto è marcato con il riferimento del tipo, la sezione del conduttore e l’indicazione per la compressione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

150 ... 160 mm²

Produttore

Giunto media tensione cieco 150mmq per cavi rame fino 35kV