›

Giunto meccanico integrale 150mm zincato per collegamenti elettrici robusti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06633
Cod. Produttore 06633
Cod. EAN 8000126066333

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto Meccanico H50 Z 15
  • Dimensione: 150 mm
  • Finitura: Zincato
  • Completo di: Viti e dadi
  • Serie: LC06633
  • Normativa: EN 50085-1:2005
  • Certificazione: Marcatura CE 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto meccanico integrale realizzato in materiale metallico resistente, progettato per garantire un collegamento solido e affidabile tra componenti elettrici. La sua struttura robusta e la finitura di qualità assicurano durabilità e stabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una connessione sicura e precisa. La configurazione compatta e i fori predisposti facilitano il montaggio e l’adattamento a diverse configurazioni tecniche. Descrizione del produttore: Integral Mechanical Joint Complete with Screws and Nuts, 150mm, Galvanized
Giunto meccanico integrale 150mm zincato per collegamenti elettrici robusti