Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBIR009
Cod. Produttore
BIR009
Cod. EAN
8015421562879

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Monoemissione LED
  • Attacco: G13 per tubi LED
  • Installazione: Soffitto o sospensione
  • Potenza max: 3000W in linea
  • Struttura: Alluminio estruso
  • Diffusore: Policarbonato opale IP40
  • Cablaggio: Universale predisposto
  • Serie: AIROBIR009
Il giunto meccanico curva a L in colore bianco è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per collegamenti elettrici sicuri e duraturi. Progettato per facilitare l'installazione in spazi ridotti, garantisce una connessione stabile e affidabile tra condotti elettrici, assicurando protezione e continuità del sistema. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono perfetto per applicazioni elettriche professionali, offrendo un supporto efficace nella gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13 per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilità di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio).

colore

Bianco

larghezza

106 mm

diametro

70 mm

lunghezza

106 mm

materiale

Plastica

Produttore

Giunto meccanico curva a L bianco collegamento elettrico sicuro applicazioni professionali