Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMBS50-240NC
Cod. Produttore
MBS50-240NC
Cod. EAN
8051316071583

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto meccanico
  • Tensione max: 52 kV
  • Materiali: Alluminio, Rame
  • Protezione: Stagnatura 12 μm
  • Viti: Fusibili, senza filetti
  • Uso: Interno, esterno, sotterraneo
  • Centratori: Allineamento conduttori
  • Serie: MBS-NC
Giunto meccanico a vite fusibile progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi, questo componente offre facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura robusta supporta un collegamento stabile, contribuendo a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti meccanici a vite fusibile della serie MBS-NC sono la scelta ideale per la giunzione in ambienti interni, esterni e sotterranei di conduttori in alluminio o rame di bassa e media tensione fino a 52 kV. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia, mentre quella esterna è resa resistente agli agenti chimici grazie a una stagnatura elettrolitica con spessore minimo di 12 μm. Le viti fusibili sono realizzate nello stesso materiale del corpo del giunto e sono progettate per essere avvitate, mediante chiave standard, fino alla loro rottura all’interno del foro filettato, con il risultato di non lasciare filetti in sporgenza e di migliorare la connessione. Per evitare sollecitazioni dielettriche, i connettori per media tensione sono provvisti di centratori pensati per garantire il corretto allineamento delle varie sezioni di conduttore all’interno del giunto.

Produttore

Giunto meccanico vite fusibile MBS-NC alluminio/rame 52 kV interno/esterno/sotterraneo