Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO8563-B
Cod. Produttore
8563-B
Cod. EAN
8015421217908

Informazioni di prodotto

GIUNTO MECCANICO A L BIANCO
Giunto meccanico a L di colore bianco, realizzato con materiali resistenti e adatti all’installazione di impianti elettrici. Progettato per garantire una connessione stabile e sicura tra componenti, offre facilità di montaggio e un’estetica pulita che si integra perfettamente in ambienti elettrici professionali. La finitura bianca assicura un aspetto ordinato e discreto, ideale per applicazioni in cui la qualità e l’affidabilità sono fondamentali. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

65 mm

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

Produttore

Giunto meccanico a L bianco per connessioni stabili impianti elettrici professionali