Prodotti /

Cod. Rexel
SX1529002
Cod. Produttore
1529002
Cod. EAN
8032887058647

Informazioni di prodotto

Giunto a snodo orizzontale ZF
Descrizione del produttore: Giunto lineare rettilineo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti di illuminazione e distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una facile installazione. Ideale per applicazioni che richiedono continuità elettrica e stabilità meccanica, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico riducendo al minimo le perdite di energia. Adatto all'uso in ambienti residenziali e commerciali, rappresenta una soluzione funzionale per il collegamento di componenti elettrici in modo lineare e ordinato.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

116 mm

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

Produttore

Giunto lineare rettilineo ZF per connessioni elettriche sicure impianti illuminazione e distribuzione