›

Giunto lineare metallo zincato per collegamento passerelle portacavi applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9880A00
Cod. Produttore 1SL9880A00
Cod. EAN 8000126230611

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto lineare passerella
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: Passerelle a filo
  • Altezze: H.35-H.50-H.75-H.100
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE
  • Conformità RoHS: 2011/65/UE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto lineare in metallo zincato progettato per il collegamento sicuro e stabile di passerelle portacavi a filo. Questo componente garantisce robustezza e facilità di installazione, assicurando continuità strutturale e supporto ottimale per l’organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, è resistente alla corrosione e offre un’elevata durata nel tempo. Descrizione del produttore: BASKET TRAY STRAIGHT JOINT
Giunto lineare metallo zincato per collegamento passerelle portacavi applicazioni industriali e civili