›

Giunto IP44 zincato altezza 75 mm larghezza 150 mm per installazioni elettriche protette

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07868
Cod. Produttore 07868
Cod. EAN 8000126078688

Informazioni principali

  • Protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 150 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Completo di elementi per montaggio
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC07868

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto di collegamento con grado di protezione IP44, progettato per garantire sicurezza e resistenza in ambienti con presenza di umidità e polvere. Realizzato con materiali robusti e durevoli, assicura un fissaggio stabile e affidabile. L'altezza di 75 mm e la larghezza di 150 mm lo rendono adatto per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità per il montaggio e la connessione. Ideale per installazioni che necessitano di protezione contro gli agenti esterni mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: IP44 Joint Complete with elements required for mounting, Base 150mm, Height 75mm, Galvanized
Giunto IP44 zincato altezza 75 mm larghezza 150 mm per installazioni elettriche protette