›

Giunto IP44 resistente polvere e acqua, base 300mm, altezza 75mm, uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07870
Cod. Produttore 07870
Cod. EAN 8000126078701

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 300 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07870
  • Conforme direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Norme armonizzate: EN 50085-1, EN 61537
  • Tipo: Giunto completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto con grado di protezione IP44, progettato per garantire resistenza all'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua. Realizzato con materiali robusti e durevoli, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La struttura compatta e funzionale permette un'installazione semplice e sicura, assicurando protezione ottimale negli ambienti più esigenti. Descrizione del produttore: IP44 Joint Complete with elements required for mounting, Base 300mm, Height 75mm, Galvanized
Giunto IP44 resistente polvere e acqua, base 300mm, altezza 75mm, uso elettrico