›

Giunto IP44 altezza 75mm base 200mm zincato per installazioni elettriche protette

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07869
Cod. Produttore 07869
Cod. EAN 8000126078695

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 200 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07869
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Certificazioni: CE 2016
  • Tipo: Giunto completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto IP44 con altezza di 75 mm, progettato per garantire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua in installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, ideale per collegamenti sicuri e stabili in ambienti con requisiti di protezione elevati. La struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: IP44 Joint Complete with elements required for mounting, Base 200mm, Height 75mm, Galvanized
Giunto IP44 altezza 75mm base 200mm zincato per installazioni elettriche protette