›

Giunto IP44 altezza 75 mm zincato per applicazioni elettriche protette

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07866
Cod. Produttore 07866
Cod. EAN 8000126078664

Informazioni principali

  • Protezione IP44: resistente all'acqua
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza base: 75 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Serie: LC07866
  • Conformità CE: 2016
  • Norme armonizzate: EN 50085, EN 61537
  • Uso: giunto completo per montaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto IP44 con altezza di 75 mm, progettato per garantire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti con esigenze di sicurezza e resistenza. Realizzato con materiali robusti e componenti di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni, offrendo affidabilità e protezione conformemente agli standard di settore. Descrizione del produttore: IP44 Joint Complete with elements required for mounting, Base 75mm, Height 75mm, Galvanized
Giunto IP44 altezza 75 mm zincato per applicazioni elettriche protette