›

Giunto IP44 altezza 75 mm blu per impianti elettrici protezione polvere e acqua

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08762
Cod. Produttore 08762
Cod. EAN 8000126087628

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza base: 100 mm
  • Colore: Blu
  • Serie: LC08762
  • Materiale: Non specificato
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto di collegamento con grado di protezione IP44, altezza 75 mm e finitura blu. Progettato per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici, offre protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali robusti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità. Descrizione del produttore: IP44 Joint Complete with elements required for mounting, Base 100mm, Height 75mm, Color Blue
Giunto IP44 altezza 75 mm blu per impianti elettrici protezione polvere e acqua