›

Giunto integrale zincato H75 400mm per canaline portacavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07836
Cod. Produttore 07836
Cod. EAN 8000126078367

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Base: 400 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Giunto integrale meccanico
  • Completo di: Viti e dadi
  • Serie: LC07836
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto integrale in acciaio zincato adatto per il collegamento e il supporto di canaline portacavi H75. Progettato per garantire stabilità e resistenza nella gestione degli impianti elettrici, assicura una connessione sicura e duratura. La struttura robusta e il trattamento zincato proteggono da corrosione e usura, rendendo il prodotto ideale per applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Facile da installare, contribuisce a mantenere l’ordine e l’efficienza nella distribuzione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Mechanical Integral Joint Complete with Screws and Nuts, Base 400mm, Height 75mm, Galvanized
Giunto integrale zincato H75 400mm per canaline portacavi impianti elettrici