›

Giunto integrale meccanico zincato H75 base 500mm per applicazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07837
Cod. Produttore 07837
Cod. EAN 8000126078374

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 500 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Completo di: Viti e dadi
  • Tipo: Giunto integrale
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto integrale in acciaio zincato con finitura Z 500, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e sicuro tra componenti strutturali. La sua struttura compatta e resistente assicura facilità di installazione e affidabilità nelle condizioni operative più esigenti. Questo giunto è adatto a supportare carichi elevati, mantenendo la continuità elettrica e la protezione contro la corrosione. Descrizione del produttore: Mechanical Integral Joint Complete with Screws and Nuts, Base 500mm, Height 75mm, Galvanized
Giunto integrale meccanico zincato H75 base 500mm per applicazioni elettriche robuste