›

Giunto integrale meccanico zincato H75 base 150mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07833
Cod. Produttore 07833
Cod. EAN 8000126078336

Informazioni principali

  • Base: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Galvanizzato
  • Tipo: Giunto integrale meccanico
  • Completo di: Viti e dadi
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Serie: LC07833

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto integrale in metallo zincato, progettato per garantire un collegamento robusto e sicuro tra componenti elettrici. La sua struttura resistente assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e precisione nel montaggio. Il design consente un facile fissaggio e un’installazione rapida, contribuendo a mantenere l’integrità del sistema elettrico. Adatto a utilizzi professionali nel settore dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Mechanical Integral Joint Complete with Screws and Nuts, Base 150mm, Height 75mm, Galvanized
Giunto integrale meccanico zincato H75 base 150mm per impianti elettrici professionali