Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07832
Cod. Produttore
07832
Cod. EAN
8000126078329

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza base: 100 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Completo di: Viti e dadi
  • Tipo: Giunto integrale meccanico
  • Serie: LC07832
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Giunto integrale in metallo zincato progettato per garantire un collegamento robusto e sicuro nelle installazioni elettriche. La sua struttura resistente assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando il fissaggio e l’allineamento tra componenti. Adatto per applicazioni in sistemi di canalizzazione, offre affidabilità e protezione contro sollecitazioni meccaniche, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Mechanical Integral Joint Complete with Screws and Nuts, Base 100mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Giunto integrale meccanico zincato H75 base 100mm per canalizzazioni elettriche