›

Giunto integrale meccanico zincato H75 75mm per sistemi canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07831
Cod. Produttore 07831
Cod. EAN 8000126078312

Informazioni principali

  • Base: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Giunto integrale
  • Completo di: Viti e dadi
  • Serie: LC07831
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto integrale in metallo zincato, progettato per collegamenti robusti e sicuri in sistemi di canalizzazione elettrica. La sua struttura compatta e resistente garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e assicurando un perfetto allineamento tra i componenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro la corrosione. Descrizione del produttore: Mechanical Integral Joint Complete with Screws and Nuts, Base 75mm, Height 75mm, Galvanized
Giunto integrale meccanico zincato H75 75mm per sistemi canalizzazione elettrica