Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07834
Cod. Produttore
07834
Cod. EAN
8000126078343

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto integrale H75 Z 200
  • Base: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Completo di: Viti e dadi
  • Serie: LC07834
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Giunto integrale in metallo zincato, progettato per garantire un collegamento robusto e sicuro tra componenti elettrici. La struttura resistente assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono affidabilità e protezione. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche in ambienti con condizioni difficili. Questo giunto è compatibile con sistemi modulari e facilita l’installazione grazie al design funzionale e pratico. Descrizione del produttore: Mechanical Integral Joint Complete with Screws and Nuts, Base 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Giunto integrale meccanico zincato H75 200mm per impianti elettrici robusto e resistente