› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO IBRIDO AUTOR.1P CAMSV-S 24KV

Cod. Rexel CLP354999
Cod. Produttore 354999
Cod. EAN 4010311171531

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Isolamento: siliconico termorestingente
  • Compatibilità: cavi unipolari schermati
  • Protezione: strato semiconduttivo integrato
  • Connessione: connettore a vite
  • Accessori inclusi: molle di compressione
  • Serie: CLP354999

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare siliconico termorestingente per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, tubo a treccia di rame, molle di compressione, connettore a vite, Unità  siliconica di collegamento con strato semi conduttivo integrato (testato individualmente), istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

adatto per

N(A)2XY

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 300 mm²

GIUNTO IBRIDO AUTOR.1P CAMSV-S 24KV