›

Giunto elettrico IP44 altezza 75mm base 100mm zincato per installazioni protette

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07867
Cod. Produttore 07867
Cod. EAN 8000126078671

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Base: 100 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07867
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Tipo: Giunto completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto con grado di protezione IP44, progettato per garantire resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Realizzato con materiali robusti e durevoli, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua altezza di 75 mm consente un montaggio versatile, mentre la struttura in metallo assicura stabilità e protezione dei collegamenti elettrici. Adatto per utilizzo in ambienti con condizioni di umidità e polvere moderate, garantisce una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: IP44 Joint Complete with elements required for mounting, Base 100mm, Height 75mm, Galvanized
Giunto elettrico IP44 altezza 75mm base 100mm zincato per installazioni protette