Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Cod. Rexel
AIRO6005-SX-GR
Cod. Produttore
6005-SX-GR
Cod. EAN
8015421394777

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto elettrico a L
  • Colore: Grigio
  • Tensione: 220V monofase
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Conduttori: Rame in PVC
  • Applicazione: Parete, plafone, sospensione
  • Serie: AIRO6005-SX-GR
  • Dimensioni: Tre varianti disponibili
Giunto elettrico a forma di L per collegamenti a sinistra, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale resistente con finitura grigia, garantisce affidabilità e durabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per creare connessioni sicure e stabili in impianti elettrici, facilitando il collegamento di componenti in angolo con precisione e semplicità. Descrizione del produttore: Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.

colore

Grigio

Produttore

Giunto elettrico a L sinistro grigio per impianti elettrici compatto e resistente