Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA70
Cod. Produttore
MTA70
Cod. EAN
8016692041339

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto diritto
  • Sezione cavo: 70 mmq
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Bassa/media tensione
  • Finitura: Smusso alle estremità
  • Uso: Giunzione cavi alluminio
  • Serie: MTA
Giunto diritto per cavo in alluminio con sezione di 70 mm², progettato per garantire connessioni elettriche stabili e resistenti. Realizzato in alluminio con forma della sezione rotonda/settoriale, assicura un collegamento affidabile tramite punzonatura profonda a scalino, che consente un elevato coefficiente di riempimento e una compressione ottimale del conduttore. Questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature su cavi di media sezione, facilitando l'installazione con utensili specifici per punzonatura e garantendo prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA sono realizzati con tubo di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²

Produttore

Giunto diritto cavo alluminio 70mmq media tensione