Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA500-40/1
Cod. Produttore
MTMA500-40/1
Cod. EAN
8016692044378

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DIR.MULTITENS.CAVO AL.500MMQ
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Forma: Barra tonda
  • Finitura: Smusso alle estremità
  • Applicazione: Giunzione cavi alluminio
  • Serie: MTMA/1
Giunto di connessione elettrica realizzato in alluminio, progettato per garantire collegamenti resistenti e affidabili su cavi di sezione rotondo/settoriale. Adatto per cavi con sezione fino a 500 mmq, questo giunto multitensione assicura una connessione stabile e durevole, ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e ottima conduttività. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere performance ottimali nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA/1 sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

500 ... 500 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

500 ... 500 mm²

Produttore

Giunto diretto multitensione cavo alluminio 500mmq industriale