Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA400/1
Cod. Produttore
MTMA400/1
Cod. EAN
8016692158648

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto multi-tensione
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Forma: Barra tonda
  • Smusso alle estremità
  • Applicazione: Cavi in alluminio
  • Serie: MTMA/1
  • Uso: Giunzione cavi
Giunto diretto multitensione per cavo in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale, progettato per garantire connessioni resistenti alla trazione e prestazioni affidabili nelle installazioni elettriche. Realizzato in alluminio, offre una soluzione robusta e durevole per il collegamento di cavi, assicurando una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nei giunti di cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA/1 sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

400 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

400 ... 400 mm²

Produttore

Giunto diretto multitensione alluminio 400mmq per cavi industriali